品番 : EA758CS-11A
品名 : 64x186mm ライトホルスター(ポリプロピレン製)
仕様
| サイズ | 64×186(H)mm | ライト受部長 | 76mm |
|---|---|---|---|
| ライト受部内径(mm) | 38×54 | ベルト幅 | 65mm |
| 材質 | ポリプロピレン | 重量 | 65g |
| ライト受部は、内側にゴム製のパッドが付いている為、ライトにフィットします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 297 (2026/10/31 23:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2043ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA758RJ-1A : [単2x2本] フラッシュライト/LED(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大

