品番 : EA758RJ-1A
品名 : [単2x2本] フラッシュライト/LED(黒)
シンプルスタイルなライトです
仕様
| 使用電池 | 単2×2本(別売) | ボディカラー | ブラック |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 固定 | ルーメン | 180 |
| 電池寿命(時間) | 15 | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
| 照射距離 | 200m | 光源 | LED球 |
| サイズ | φ47×213mm | 重量 | 230g(本体のみ) |
| 材質 | アルミ合金 | ||
| シンプルスタイルなライトです。 | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 550 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2036ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA758CS-11A : 64x186mm ライトホルスター(ポリプロピレン製) |
| オプション | EA758CS-24 : 60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製) |
