品番 : EA758CS-22
品名 : 38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製)
仕様
| ライト受部内径 | 25×20mm(ゴム素材) | 適合品番 | EA758RK-2A |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン | 適応ライト長 | 155mm以下 |
| サイズ | 38×35×170mm | ベルト幅 | 55mm、80mm(2層構造) |
| ホルスター開閉 | マジックテープ留め | ||
| ベルトを通す部分が二重になっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 77 (2026/10/06 04:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2043ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA758RK-2A : [単3x1本] フラッシュライト/LED(シルバー) |
ウェブカタログ画像
拡大
