詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RK-2A

品名 : [単3x1本] フラッシュライト/LED(シルバー)

頑丈で軽量なアルミボディ。点滅機能付

仕様

使用電池 単3×1本(別売) カラー シルバー
照射パターン ノーマルビーム(固定) 明るさ 100ルーメン(強)、50ルーメン(中)、10ルーメン(弱)
電池寿命 約4時間(強)、約8時間(中)、約40時間(弱)、約72時間(点滅) 光源 LED球
サイズ φ27.5×139.5mm 重量 51.8g(本体のみ)
材質 アルミ合金
ストラップ付
頑丈で軽量なアルミボディ。点滅機能付
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/27 00:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2034ページ

代替品

EA758RY-32
  • 品番

    EA758RY-32

  • コメント

    違い:電池、明るさ、照射距離等

ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA758RK-1です。
  • ランプの用語集
  • 使用電池
  • 照射距離
  • 電池寿命
  • 明るさ
  • 点滅機能付
  • 照射パターン

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top