詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758CV-49

品名 : [単3x3本] ランタン/LED(マグネット付)

仕様

メーカー ストリームライト(STREAM LIGHT) 型番 44943
商品名 SIEGE 使用電池 単3×3本(別売)
明るさ (白色LED)
強:200ルーメン、
中:100ルーメン、
弱:50ルーメン

(赤色LED)
強:0.7ルーメン、
点滅:0.7ルーメン
連続点灯時間 (白色LED)
強:7時間、
中:15.5時間、
弱:37時間

(赤色LED)
強:192時間、
点滅:288時間
光源 白色LED球1個、
赤色LED球2個
材質 本体:ポリカーボネイト樹脂(ラバーコーティング)
カバー:ポリカーボネイト樹脂
サイズ φ60×138mm 重量 258g(電池含)
耐衝撃性 2m 防水規格 IPX7(水深1m)
超コンパクトな乾電池式ランタン
カバーを外し、底面のDリングで吊り下げると広範囲を照らすことができます。
ポリカーボネート製のカバーが眩しさを軽減し、柔らかく均一な光で狭いエリアでも快適に使用できます
本体を水に落としても沈まず浮き上がります。
バッテリー残量表示機能付
マグネット付
安定性のあるゴム成形ベースのため、滑りやすい表面や凸凹した表面でも安定して設置することができます。
RoHS指令対応
追加説明
カタログ価格

9,010 円(税抜)/ 9,911 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 42

(2026/11/20 06:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2048ページ

代替品

EA758CV-48
ウェブカタログ画像
  • 水に落としても浮き上がります。
  • ランプの用語集
  • カバーを外し、底面のDリングで吊り下げると広範囲を照らすことができます。

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top