品番 : EA758E-43
品名 : [単1x2本] フラッシュライト/LED
視認性の良い赤色ボディです
仕様
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 使用電池 | 単1×2本(別売) |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 25ルーメン | 連続点灯時間 | 120時間 |
| 照射距離 | 35m | サイズ | φ59×180mm |
| 重量 | 280g(電池含) | 材質 | プラスチック |
| ストラップ付 | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
965 円(税抜)/ 1,062 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2036ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

