詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RP-3A

品名 : [単1x2本] フラッシュライト/LED(黒)

仕様

使用電池 単1電池×2本(別売) 明るさ 140ルーメン
電池寿命 連続使用5時間 照射パターン ノーマルビーム(固定)
照射距離 120m 光源 白色LED球1灯
サイズ φ56×256mm 重量 517g(本体のみ)
ボディ材質 アルミ合金
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
追加説明
アイコン
カタログ価格

980 円(税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 162

(2026/11/12 11:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2036ページ

代替品

EA758RJ-1A
  • 品番

    EA758RJ-1A

  • コメント

    単2x2本 180ルーメン 安価

ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 照射パターン
  • 使用電池
  • 明るさ
  • 照射距離
  • 電池寿命

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top