品番 : EA758EA-11
品名 : [単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・緑・白)
仕様
| 明るさ | 強:450ルーメン 弱:30ルーメン |
光源 | 白色LED球2灯 赤色LED球1灯 緑LED球1灯 |
|---|---|---|---|
| 照射距離 | 強:85m 弱:20m |
照射パターン | ツインビーム(前方) |
| 使用電池 | 単4×3本(付属) | 電池寿命(時間) | 強:2.75 弱:50 |
| 防水性能 | IPX4 | サイズ | 59(W)×40(D)×45(H)mm |
| ベルト幅 | 25mm | 重量 | 53g(本体のみ) |
| ヘッド角度調節可能(約90°まで角度調節が可能) | |||
| グリップ力の強い滑り止め付ヘッドバンド付属 | |||
| バッテリーインディケーター付 | |||
| 約1mの耐衝撃構造 | |||
| 無段階調光可能 | |||
| 照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ 照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。 |
|||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,600 円(税抜)/ 10,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/09/16 12:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2044ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA758CW-120 : 20mm シリコンゴムバンド(ヘッドライト用) |
