品番 : EA758CW-120
品名 : 20mm シリコンゴムバンド(ヘッドライト用)
仕様
| 幅 | 20mm | 長さ | 720mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.5mm | 色 | 黒 |
| 材質 | シリコン70%、化合物10%、天然ゴム20% | 重量 | 35g |
| ヘルメットの上から装着してもヘッドライトが滑らない、シリコンゴムバンド | |||
| 滑らず、水に強く、耐久性抜群 | |||
| LEDヘッドライトのズレ防止に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
885 円(税抜)/ 974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/10/29 04:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2048ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758CW-120 20mm シリコンゴムバンド(ヘッドライト用) |
| EA758CW-125 25mm シリコンゴムバンド(ヘッドライト用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA758EA-10B : [単4x3本] ヘッドライト/LED |
| 本体 | EA758EA-8E : [単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・白) |
| 本体 | EA758EA-11 : [単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・緑・白) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
