品番 : EA758EA-10B
品名 : [単4x3本] ヘッドライト/LED
白色LED3灯(同時照射)、白色LED2灯(スポット)、白色LED1灯(ワイド)の3パターン切替式
仕様
| 照射モード | 強~弱(無段階調光) スポット(強) ワイド(弱) |
ルーメン | 強~弱(無段階調光):300~45 スポット(強):- ワイド(弱):- |
|---|---|---|---|
| 光源 | 白色LED球3灯 | 照射距離 | 55m |
| 使用電池 | 単4×3本(付属) | 電池寿命(時間) | 強~弱(無段階調光):4~35 スポット(強):- ワイド(弱):- |
| 照射パターン | ツインビーム(前方) | 防水性能 | IPX4 |
| サイズ | 59(W)×36(D)×45(H)mm | ベルト幅 | 25mm |
| 重量 | 53g(本体のみ) | ||
| 無段階調光可能 | |||
| グリップ力の強い滑り止め付ヘッドバンド付属 | |||
| 白色LED3灯、白色LED2灯、白色LED1灯の3パターン切替式 | |||
| ヘッド角度調整可能(約90°まで3段階の角度調整が可能) | |||
| 約1mの耐衝撃構造 | |||
| 照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ 照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。 |
|||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,440 円(税抜)/ 5,984 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2044ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA758CW-120 : 20mm シリコンゴムバンド(ヘッドライト用) |
