詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758FH-17

品名 : [充電式] ヘッドライト/LED

仕様

使用電池 リチウムイオン電池(USBケーブル付) 照射パターン ツインビーム(前方)
ルーメン フル:610
パワー(ノーマル):530
強(ノーマル):360
弱(ノーマル):170
強(ワイド):70
弱(ワイド):22
電池寿命(時間) フル:3.5
パワー(ノーマル):5
強(ノーマル):10
弱(ノーマル):16
強(ワイド):15
弱(ワイド):21
照射距離 フル:159m
パワー(ノーマル):158m
強(ノーマル):129m
弱(ノーマル):88m
強(ワイド):10m
弱(ワイド):5.5m
光源 白色LED球
サイズ 55×35×31(H)mm 重量 70g
防水性能 IPX4 ベルト幅 25mm
充電時間 約2~2.5時間(5V1Aアダプタでの充電時間です。) 材質 PP
付属品 滑り止付ヘッドバンド(天バンド無し) 照射タイプ スポットモード、ワイドモード2スイッチで使い分け
点滅機能
充電式史上最軽量モデル
ヘッド角度調整可能(90°)
充電式
耐久性抜群のUSBtypeC仕様
作業用グローブ装着でも使いやすい仕様
メモリスマートスイッチ
10秒以内にスイッチを押して頂くと使いたいモードに切り替わります。
10秒以上ご利用モードで使用していただきますとOFFへ飛びます。
メモリ機能がついている為前回使用されたモードからスタートします。
使い方例:常に明るさ最大を使いたいお客様
スポットモードPOWERで使用し、消灯した場合→次回点灯はPOWERモードからのスタートになります。
ワイドモードHIGHで使用し、消灯した場合→次回点灯はHIGHモードからのスタートになります。
使い方例:釣りなど鳥目になるのを避けたいお客様
スポットモードLOWで使用し、消灯した場合→次回点灯はLOWモードからのスタートになります。
ワイドモードLOWで使用し、消灯した場合→次回点灯はLOWモードからのスタートになります。
お客様の気に入ったモードが常に使用できることが特徴の商品です。
充実した照射モード
照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。
照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,150 (税抜)/ 6,765 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/12/19 13:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2092ページ

代替品

EA758FH-10
  • 品番

    EA758FH-10

  • コメント

    仕様確認してください。

ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 電池寿命
  • 照射距離(フル)
  • 明るさ
  • タイプ
  • 照射パターン

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top