品番 : EA758FK-56
品名 : [充電式] フラッシュライト/LED
仕様
材質 | アルミ | サイズ | φ30×145mm |
---|---|---|---|
重量 | 約180g(電池含) | 使用電池 | リチウムイオン電池(本体内蔵) |
明るさ | 1000ルーメン | 連続点灯 | 4時間 |
防塵・防水性能 | IP66 | ||
片手で簡単にフォーカスコントロールが行えます。 | |||
★テールキャップをスライドさせると充電用microUSB差込口が現れます。 | |||
付属品 | ストラップ、USB配線 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/05/17 08:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2121ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758FK-56 [充電式] フラッシュライト/LED |
EA758FK-57 [EA758FK-56用]充電池 |