品番 : EA758HA-39
品名 : 3W/ 600lm [充電式]作業灯/LED(防爆型)
仕様
メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | PEP-S3DC |
---|---|---|---|
光源 | 高出力白色LED | 明るさ | 600ルーメン |
消費電力 | 3W | 使用電池 | ニッケル水素電池(定格7.4V/4300mAh) |
連続点灯時間 | 約8時間 | 充電時間 | 約4時間 |
材質 | 本体:ダイカスト用アルミニウム合金 レンズ:硬質板ガラス |
サイズ | 129(W)×208(D)×144(H)mm |
重量 | 1.85kg | ビーム角 | 17度 |
付属品 | ACアダプター、肩掛けベルト | ||
散光 | |||
国内防爆検定取得の耐圧防爆型充電式携帯電灯 | |||
耐圧防爆構造[d2G4]…<適用規格>工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)規格:ゾーン1・ゾーン2 | |||
17度のビーム光で視認性に優れた専用設計の高出力LEDです。 | |||
防爆・防雨効果抜群のマグネット式リードスイッチを採用 | |||
携帯に便利な肩掛けベルト付です | |||
縦置き可能 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
69,100 円(税抜)/ 76,010 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 16:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0173ページ 2124ページ |
代替品
|