品番 : EA758M-28
品名 : [単3・単4x1本] LEDライト
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | BF-BM01P-W |
---|---|---|---|
使用電池 | 単3形または単4形電池をどちらか1本 (充電池使用可能) (別売) |
明るさ | 固定 |
ルーメン | 14(参考値) | 電池寿命(時間) | 11.5 |
耐水性 | 防滴形(IPX1相当) | カラー | ホワイト |
照度 | 懐中電灯使用時:約200 lx(1m前方電池初期値) (乾電池EVOLTA単3形使用時) ランタン使用時:約3 lx(50cm前方電池初期値) (乾電池EVOLTA単3形使用時) |
光源 | スタンダード白色LED(φ7.5mm)1個 |
材質 | ABS | サイズ | 48×85×105(L)mm |
重量 | 約100g(乾電池エボルタ単3形1本含) | ||
最長で約15時間連続使用が可能(乾電池エボルタNEO使用時) | |||
φ7.5mmLED+ファネルシェード採用。ランタンとして、停電時や防災用の懐中電灯としても活躍。 | |||
お子さんやお年寄りでも持ちやすいコンパクト&軽量化を実現 | |||
握りやすいハンドル付きタイプのユニバーサルデザインで、持ち運びもラクラク。 | |||
小雨の中でも使える防滴構造(IPX1) | |||
回転式の切替スイッチを採用。回すことでON・OFFが切り替わります。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/19 15:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2117ページ |
代替品
|
拡大