詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758M-33

品名 : [単3x3本] フラッシュライト/LED

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
スリムで持ち運びがしやすいLEDライト。

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 BF-BG01N-W
使用電池 単3電池×3本(付属) 明るさ 固定
ルーメン 18lm(参考値) 電池寿命 連続約77時間(乾電池エボルタNEO使用)
耐水性 非防滴構造(IPX0) カラー ホワイト
照度 200lx 光源 スタンダード(φ7.5)白色LED×1個
サイズ 42(W)×42(D)×205(H)mm 重量 135g(電池含)
材質 PP
LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能
収納に便利なひっかけフック付き
白色LEDの搭載で豆球切れの心配なし
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,240 (税抜)/ 1,364 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/11/01 10:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2117ページ

代替品

EA758M-11A
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射タイプ
  • 使用電池

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top