詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758N-31

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED

カタログ訂正

26/05/27 明るさ/1m照度の訂正。誤:100ルーメン/6000lx、正:180ルーメン/8450lx(No.57 9025)

仕様

メーカー 日動工業 型番 PIL-3W-SM
明るさ 180ルーメン(固定) 電源 ニッケル水素充電池4.8V 1200mAh(ACプラグ付)
充電電源 AC100V(50/60Hz) 充電時間 12時間
連続点灯時間 30時間 実用点灯時間 4時間
電池寿命 約500回 照射パターン スポットビーム(固定)
電球 LED 1m照度 8450lx
照射角 20度 到達距離 35m
照射距離 80m 色 グリーン
演色性 Ra70 光源色 昼光色
色温度 6000K 使用環境温度 充電時:0~40℃
使用時:-20~60℃
サイズ φ68×206mm
ヘッド曲げ時:68×95×179mm
重量 330g
付属品 ベルトポーチ
ストラップ
赤色フィルター
屋内型
照射角固定・スポット照射タイプ。長距離照射に特化したモデル。
3段階(45°)に動くアクティブヘッド採用
ボディ収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,970 円(税抜)/ 9,867 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/10 13:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2039ページ
ウェブカタログ画像
  • 【付属品】\nベルトポーチ
  • 【付属品】\n赤色フィルター
  • アクティブヘッド採用
  • ボディ収納型充電プラグ
  • まとめて充電可能\n※本商品は1個入りです。
  • 単位:㎜
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • 照射パターン
  • タイプ
  • ランプの用語集

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top