品番 : EA758RE-1A
品名 : [単4x1本] フラッシュライト/LED(黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
照射モード切替(3パターン)できるライトです
仕様
| 光源 | LED | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 80ルーメン(強) 6ルーメン(弱) 80ルーメン(点滅) |
材質 | アルミ合金(硬質アルマイト処理) |
| 使用電池 | 単4電池×1本(付属) | 電池寿命 | 約1時間(強) 約10時間(弱) 約2時間(点滅時) |
| サイズ | φ14.5×92.0mm | 重量 | 34.9g(電池含む) |
| ボディカラー | 黒 | ||
| アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。 | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2033ページ | ||||
代替品
![]() |
|

