詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RE-2C

品名 : [単4x2本] フラッシュライト/LED(黒)

照射モード切替(3パターン)できるライトです

仕様

使用電池 単4電池×2本(付属) 明るさ 強:190ルーメン
弱:13ルーメン
点滅:190ルーメン
電池寿命(時間) 強:5
弱:48
点滅:5
照射パターン ノーマルビーム(固定)
照射距離 強:57m
弱:17m
サイズ φ14.5×135.9mm
重量 52.6g(電池含) 材質 アルミ合金
光源 白色LED1灯
アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。
2段階調光+点滅機能付
照射角固定・ノーマル照射タイプ
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル
テールスイッチタイプ
ペンクリップ付
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,300 (税抜)/ 4,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/07/21 05:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2081ページ

代替品

EA758SG-1
  • 品番

    EA758SG-1

  • コメント

    単4x2本 100ルーメン 黒 (価格注意)

ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 照射パターン
  • 明るさ
  • 照射距離
  • 電池寿命
  • 使用電池

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top