詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RN-41

品名 : [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型)

仕様

使用電池 単4電池×2本(付属) 明るさ 強:250ルーメン
中:80ルーメン
弱:10ルーメン
点滅:250ルーメン
連続点灯時間 強:1時間
中:2.75時間
弱:20時間
照射モード 強、中、弱、点滅
照射パターン ノーマルビーム(固定) 照射距離 強:60m
中:35m
弱:12m
サイズ φ14×150mm 重量 27.6g (本体のみ)
材質 アルミ合金 防水性能 IPX7
耐衝撃性 1m
ボールペン程のコンパクトサイズで、耐久性のあるステンレス製クリップ付。
ポケット、リュック、ツールキットなどに簡単に掛けられ毎日の持ち運びに便利です。
素早く操作できるように、最後に設定した明るさを自動的に記憶するメモリーモード付
(2秒以上消灯させた後、再度点灯させると最後に使用した明るさが点灯します。)
消灯した状態でスイッチを半押しすると照射モードを確認でき、
半押しを繰り返すことでモードが切り替わります。
また、点灯させたいモード時にスイッチを完全に押すとモードがロックされ点灯します。
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,460 (税抜)/ 4,906 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/07/04 19:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2082ページ

代替品

EA758WE-47
  • 品番

    EA758WE-47

  • コメント

    単4x2本 139ルーメン 黒 (防水型)

EA758RP-32
  • 品番

    EA758RP-32

  • コメント

    明るさ350LM、充電式

ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 照射パターン

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top