詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RE-3D

品名 : [単3x1本] フラッシュライト/LED(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

使用電池 単3電池×1本(別売) ボディカラー
明るさ 90ルーメン(強)、
7ルーメン(弱)、
90ルーメン(点滅)
電池寿命 約6時間(強)、
約60時間(弱)、
約9時間(点滅)
照射パターン ノーマルビーム(固定) 照射距離 73m(強)
光源 LED サイズ φ21.5×108.4mm
重量 85g(電池含む) ボディ材質 アルミ合金
照射モード切替(3パターン)できるライトです。
アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,500 (税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 00:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2083ページ

代替品

EA758RE-1A
  • 品番

    EA758RE-1A

  • コメント

    同型:単4x1本 80メーメン 黒

ウェブカタログ画像
※刻印のみEA758RE-3Bになります
  • ※刻印のみEA758RE-3Bになります
  • ランプの用語集
  • 照射パターン
  • 使用電池
  • 点滅機能付
  • 明るさ
  • 照射距離
  • 電池寿命

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top