品番 : EA758RJ-22A
品名 : [単4x3本] フラッシュライト/LED(28灯・黒)
仕様
| 使用電池 | 単4×3本(別売) | 明るさ | 108ルーメン |
|---|---|---|---|
| 電池寿命 | 約7時間 | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
| 照射距離 | 30m | 光源 | LED球28灯 |
| サイズ | φ47×138mm | 重量 | 165g(本体のみ) |
| 材質 | アルミ合金 | ||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/26 04:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2033ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA925MJ-27 : ツールホルダー(牛革) |

