品番 : EA925MJ-27
品名 : ツールホルダー(牛革)
仕様
材質 | 牛革 | ベルト通し幅 | 50mm |
---|---|---|---|
サイズ | 70×55×260(H)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/06/16 22:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1568ページ 2091ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA925MJ-26 ツールホルダー(牛革) |
EA925MJ-27 ツールホルダー(牛革) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA758RJ-22A : [単4x3本] フラッシュライト/LED(28灯・黒) |
本体 | EA758RK-91 : [単3x3本] フラッシュライト/LED(首振り) |