品番 : EA758RK-91
品名 : [単3x3本] フラッシュライト/LED(首振り)
自立式でヘッド角度が調整できるので、投光器のような使い方も可能
仕様
明るさ | 500ルーメン(強)、 250ルーメン(中)、 25ルーメン(弱) |
電池寿命 | 7時間(強)、 14時間(中)、 70時間(弱) |
---|---|---|---|
サイズ | φ59×206mm | 重量 | 203g |
照射パターン | 散光 | 防水性能 | IP66 |
使用電池 | 単3×3本(別売) | ||
最大500ルーメン!3段階調光×散光タイプのワークライト | |||
自立式でヘッド角度が調整できるので、投光器のような使い方も可能 | |||
ヘッドは3段階(0°/45°/90°)角度調整可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 722 (2024/05/16 18:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2116ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA925MJ-26 : ツールホルダー(牛革) |
オプション | EA925MJ-27 : ツールホルダー(牛革) |
関連商品 | EA758RK-891A : [単3x3本] フラッシュライト/LED(充電池セット) |