品番 : EA758RK-891A
品名 : [単3x3本] フラッシュライト/LED(充電池セット)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
自立式でヘッド角度が調整できるので、投光器のような使い方も可能
仕様
セット内容 | 充電池(単3電池×3本) 充電器、ケース |
サイズ | φ59×206mm |
---|---|---|---|
重量 | 203g | 防水性能 | IP66 |
使用電池 | 単3×3本(付属) | 明るさ | 500ルーメン(強)、 250ルーメン(中)、 25ルーメン(弱) |
電池寿命 | 約7時間(強)、 約14時間(中)、 約70時間(弱) |
照射パターン | 散光 |
最大500ルーメン!3段階調光×散光タイプのワークライトと便利な充電池のセット | |||
自立式でヘッド角度が調整できるので、投光器のような使い方も可能 | |||
ヘッドは3段階(0°/45°/90°)角度調整可能 | |||
ケース付で収納・持ち運びにも便利 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 11:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|