品番 : EA758RS-53
品名 : [単3x3本] フラッシュライト/LED(黒)
仕様
使用電池 | 単3×3本(別売) | 明るさ | 強:500ルーメン 弱:250ルーメン |
---|---|---|---|
電池寿命(時間) | 強:5時間 弱:15時間 |
照射パターン | 集光(固定) |
照射距離 | 172m | 防水性能 | IP66 |
サイズ | φ44×140mm | 重量 | 191g(本体のみ) |
材質 | アルミ合金 | ||
最大500ルーメン!2段階調光×集光タイプの小型フラッシュライト | |||
テールスイッチタイプ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 149 (2024/05/17 03:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2116ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA758RS-51 : [単3x1本] フラッシュライト/LED(黒) |
関連商品 | EA758RS-52 : [単3x2本] フラッシュライト/LED(黒) |
関連商品 | EA758RS-62 : [単4x2本] フラッシュライト/LED(黒) |
関連商品 | EA758RS-63 : [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒) |