品番 : EA758RS-51
品名 : [単3x1本] フラッシュライト/LED(黒)
仕様
使用電池 | 単3×1本(別売) | 明るさ | 50ルーメン |
---|---|---|---|
電池寿命(時間) | 17時間 | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
照射距離 | 40m | 防塵・防水性能 | IP66 |
サイズ | φ27.5×97mm | 重量 | 48g(本体のみ) |
材質 | アルミ合金 | ||
50ルーメン集光タイプの小型フラッシュライト | |||
テールスイッチタイプ | |||
ペンクリップ付 | |||
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/09/16 04:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2083ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA758RS-52 : [単3x2本] フラッシュライト/LED(黒) |
関連商品 | EA758RS-53 : [単3x3本] フラッシュライト/LED(黒) |
関連商品 | EA758RS-62 : [単4x2本] フラッシュライト/LED(黒) |
関連商品 | EA758RS-63 : [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒) |