品番 : EA758RS-63
品名 : [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒)
仕様
使用電池 | 単4×3本(別売) | 明るさ | 強:250ルーメン 弱:125ルーメン |
---|---|---|---|
電池寿命(時間) | 強:6.5時間 弱:13.5時間 |
照射パターン | 集光(固定) |
照射距離 | 123m | 防水性能 | IP66 |
サイズ | φ32.5×129mm | 重量 | 99g(本体のみ) |
材質 | アルミ合金 | ||
最大250ルーメン!2段階調光×集光タイプの小型フラッシュライト | |||
テールスイッチタイプ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 137 (2024/04/30 00:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2114ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA758RS-51 : [単3x1本] フラッシュライト/LED(黒) |
関連商品 | EA758RS-52 : [単3x2本] フラッシュライト/LED(黒) |
関連商品 | EA758RS-53 : [単3x3本] フラッシュライト/LED(黒) |
関連商品 | EA758RS-62 : [単4x2本] フラッシュライト/LED(黒) |