品番 : EA758RK-62A
品名 : [単4x1本] フラッシュライト/LED(シルバー)
手元ダイアルで集散光の切替が可能です
仕様
| 光源 | LED球 | 照射パターン | フォーカス(スポット⇔ワイド) |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 100ルーメン(強)、50ルーメン(中)、10ルーメン(弱)、100ルーメン(点滅) | 使用電池 | 単4×1本(別売) |
| 電池寿命 | 約2時間(強)、約4時間(中)、約20時間(弱)、約42時間(点滅) | 材質 | アルミ合金 |
| カラー | シルバー | 重量 | 59.8g(本体のみ) |
| サイズ | φ26.5×115mm | ||
| ストラップ付 | |||
| 手元ダイアルで集散光の切替が可能です | |||
| 照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。 スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/07/08 12:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2033ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758RK-61A [単4x1本] フラッシュライト/LED(黒) |
| EA758RK-62A [単4x1本] フラッシュライト/LED(シルバー) |

