品番 : EA758RM-84
品名 : [CR123Ax1本]フラッシュライト/LED(防水・黒
仕様
| 使用電池 | CR123A×1本(別売) | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 200ルーメン(100%)、100ルーメン(50%)、20ルーメン(10%) | 照射距離 | 30m(100%) |
| 電池寿命 | 約1時間半(100%)、約3時間(50%)、約11時間(10%、SOS点滅) | 光源 | LED球 |
| サイズ | φ23×89mm | 重量 | 55g(本体のみ) |
| 材質 | アルミ合金、ステンレス鋼 | 防水性能 | IPX8(水深2m) |
| ホルスター、ストラップ付 | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/08 14:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2037ページ | ||||
代替品
![]() |
|

