詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758FK-6A

品名 : [単3x2本] フラッシュライト/LED(防水)

仕様

使用電池 単3×2本(別売) 明るさ 固定
ルーメン 400 電池寿命(時間) 5
照射パターン フォーカス(スポット⇔ワイド) サイズ φ24×155mm
重量 約84g(本体のみ) 材質 アルミ合金
防塵・防水性能 IP66 フォーカス機能 スライドフォーカス
照射距離 約80m 耐衝撃性能 1m
付属品 ストラップ
片手で簡単にスライドフォーカスできます。
腰袋横ポケットにベストサイズ
本体の後ろに平面をつけることで転がりにくくしています。
商品直径が細いので非常に使い勝手が良いです。
照射角調整・フォーカスコントロールタイプ
スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/27 00:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2036ページ

代替品

EA758RY-32
  • 品番

    EA758RY-32

  • コメント

    明るさ:450LM

バリエーション一覧
EA758FK-6A [単3x2本] フラッシュライト/LED(防水)
EA758FK-806 フラッシュライト/LED(防水/充電池セット)
ウェブカタログ画像
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 使用電池
  • 照射パターン
  • ランプの用語集

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top