品番 : EA758FK-806
品名 : フラッシュライト/LED(防水/充電池セット)
仕様
| 〈セット内容〉 | フラッシュライト、充電器、充電池(ニッケル水素電池×2本)、ホルスター、収納ケース | 使用電池 | 充電池セット ニッケル水素電池×2本(付属) |
|---|---|---|---|
| 照射パターン | フォーカス(スポット⇔ワイド) | 明るさ | 400ルーメン |
| 電池寿命(時間) | 5 | 照射距離 | 約80m |
| サイズ | 本体:φ24×155mm 収納ケース:234×168×62(H)mm |
重量 | 約84g(本体のみ) |
| 材質 | アルミ合金 | 防塵・防水性能 | IP66 |
| フォーカス機能 | スライドフォーカス | 耐衝撃性能 | 1m |
| 付属品 | ストラップ | ||
| 片手で簡単にスライドフォーカスできます。 | |||
| 腰袋横ポケットにベストサイズ | |||
| 本体の後ろに平面をつけることで転がりにくくしています。 | |||
| 商品直径が細いので非常に使い勝手が良いです。 | |||
| 照射角調整・フォーカスコントロールタイプ スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル |
|||
| 収納ケース付で、保管や持ち運びも便利です。 | |||
| 単3電池×2本(別売)でも使用可能 | |||
| 充電器と繰り返し使えるニッケル水素電池付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,100 円(税抜)/ 10,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2036ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758FK-6A [単3x2本] フラッシュライト/LED(防水) |
| EA758FK-806 フラッシュライト/LED(防水/充電池セット) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA758FK-6A : [単3x2本] フラッシュライト/LED(防水) |
| セット商品 | EA758CS-22 : 38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製) |
| セット商品 | EA758YK-3K : [単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用) |
| セット商品 | EB758YS-3B : [単3x 1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池 |
