品番 : EA758RN-1A
品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED
仕様
| メーカー | NEXTORCH(ネクストーチ) | 使用電池 | 単3電池×3本(付属) |
|---|---|---|---|
| 光源 | 白色LED球 | 照射モード | 強、中、弱、SOS |
| 照射パターン | フォーカス(スポット⇔ワイド) | 明るさ | 強:600ルーメン 中:240ルーメン 弱:35ルーメン SOS:600ルーメン |
| 連続点灯時間 | 強:4.5時間 中:7時間 弱:55時間 |
照射距離 | 強:180m 中:118m 弱:45m |
| サイズ | ライト:74×40×44(H)mm 電池ボックス:76×28.5×82mm |
ベルト幅 | 約30mm |
| 重量 | 120g(本体のみ) | 材質 | アルミ合金、樹脂 |
| 防水性能 | IPX4 | 耐衝撃性能 | 1m |
| ヘッドは最大60°まで3段階の角度で調整可能 | |||
| ヘッドライトを360°回して集光・散光を切り替えることが可能です。 | |||
| ライト点灯中にボタンを3秒押し続けると、SOSモードになります。 | |||
| 電池ボックスで電池残量を確認することができます。 | |||
| 後部でY字に分岐したヘッドバンドと人間工学に基づいた電池ボックス形状により、長時間快適に着用できます。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,530 円(税抜)/ 7,183 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/09 23:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2045ページ | ||||
代替品
![]() |
|

