品番 : EA758RN-3
品名 : [充電式] ヘッドライト/LED
仕様
| メーカー | NEXTORCH(ネクストーチ) | 光源 | LED球 |
|---|---|---|---|
| 照射モード | 強、中、弱、SOS | 照射パターン | フォーカス(スポット⇔ワイド) |
| 明るさ | 強:760ルーメン 中:245ルーメン 弱:28ルーメン SOS:760ルーメン |
照射距離 | 強:220m 中:124m 弱:42m |
| 連続点灯時間 | 強:4.75時間 中:8.25時間 弱:81時間 |
使用電池 | リチウムイオン電池 |
| 充電時間 | 4.5時間 | 材質 | アルミ合金、樹脂 |
| 防塵・防水性能 | IPX4 | 耐衝撃性能 | 1m |
| サイズ | ライト:40(W)×74(D)×44(H)mm 電池ボックス:76×28.5×82(H)mm |
ベルト幅 | 25mm |
| 重量 | 175g(電池含) | 付属品 | USBケーブル |
| 後部でY字に分岐したヘッドバンドと人間工学に基づいた電池ボックス形状により、長時間快適に着用できます。 | |||
| ヘッド角度調整可能(三段階・最大60度) | |||
| ヘッドライトを360°回して集光・散光を切り替えることが可能です。 | |||
| ライト点灯中にボタンを3秒押し続けると、SOSモードになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,690 円(税抜)/ 10,659 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 70 (2026/11/14 17:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2045ページ | ||||
