品番 : EA758RN-81
品名 : [単4x2本] クリップライト/LED
クリップ式のため様々な場所に取り付けることができます
仕様
使用電池 | 単4×2本(付属) | 明るさ | 強:70ルーメン 弱:7ルーメン SOS:70ルーメン |
---|---|---|---|
電池寿命(時間) | 強:4.5 弱:44 SOS:9 |
照射距離 | 強:18m 弱:7m SOS:18m |
材質 | ナイロン(ガラス繊維入り) | サイズ | 32×48×54mm |
重量 | 49.5g | 照明装置(電球・チップ) | LED |
防水等級 | IPX4 | ブランド名 | NEXTORCH |
クリップ式ため様々場所に取り付けることができます | |||
散光 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 44 (2024/05/18 10:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2125ページ |
代替品
|