品番 : EA758EH-2A
品名 : [単4x2本] キャップライト/LED(白・赤光)
クリップで帽子のつばに取り付けが可能
仕様
モード | 白色LED(強/弱)、 ナイトビジョン用赤色LED |
明るさ | 85ルーメン(白色/強) 30ルーメン(白色/弱) 6ルーメン(赤色) |
---|---|---|---|
使用電池 | 単4電池×2本(付属) | 電池寿命 | 約4時間(強) 約18時間(弱) |
重量 | 69g(電池含) | サイズ | 70×31×27(H)mm |
照射距離 | 約30m(強) 約18m(弱) |
耐落下 | 2m |
散光 | |||
丈夫な金属製クリップ | |||
ヘッド部可動式 | |||
防滴仕様(IPX4) | |||
クリップで帽子のつばに取り付けが可能。 コンパクトで軽いので視界を遮りません。 |
|||
手袋をしたままでも簡単にスイッチが操作できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 41 (2024/05/20 18:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2125ページ |
代替品
|