品番 : EA758RP-5SA
品名 : [単4x3本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑/ホルスター付)
仕様
| 〈フラッシュライト〉 | |||
| 使用電池 | 単4電池×3本(別売) | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
|---|---|---|---|
| 光源 | 白色LED球 赤色LED球 緑色LED球 |
明るさ | 白:155ルーメン 赤:15ルーメン 緑:77ルーメン |
| 電池寿命 | 白:4時間30分 赤:10時間 緑:4時間30分 |
照射距離 | 白:160m 赤:45m 緑:80m |
| 防塵・防水性能 | IP64 | 材質 | アルミ合金 |
| サイズ | φ36.5×149mm | 重量 | 105g |
| 付属品 | ストラップ | ||
| 「白・緑・赤」の3色切替えで保線時の合図灯、誘導灯に最適なフラッシュライト | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ | |||
| 〈ライトホルスター〉 | |||
| サイズ | 42×155mm | ベルト通し幅 | 50mm |
| ライト受部内径 | 30×30mm | デニール | 1680D |
| 材質 | ポリエステル | ||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,120 円(税抜)/ 6,732 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/28 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA758RP-5A : [単4x3本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑光) |
| セット商品 | EA758CS-31 : 42x155mm ライトホルスター(伸縮タイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
フラッシュライト
