品番 : EA758CS-31
品名 : 42x155mm ライトホルスター(伸縮タイプ)
仕様
| サイズ(mm) | 42×155 | ベルト通し幅 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル | デニール | 1680D |
| ライト受部内径 | 30×30mm | 適合ライトサイズ(目安) | 全長:120~160mm ボディ径:20~30mm ヘッド径:20~40mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 175 (2026/11/12 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2043ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758CS-31 42x155mm ライトホルスター(伸縮タイプ) |
| EA758CS-32 62x220mm ライトホルスター(伸縮タイプ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA758RP-5 : [単4x3本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑光) |
| 本体 | EA758RP-5A : [単4x3本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑光) |
| 本体 | EA758RT-10 : [充電式] フラッシュライト/LED |
| 本体 | EA758RY-32 : [単3x2本] フラッシュライト/LED |
ウェブカタログ画像
拡大
