詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758CS-32

品名 : 62x220mm ライトホルスター(伸縮タイプ)

仕様

サイズ(mm) 62×220 ベルト通し幅 50mm
材質 ポリエステル デニール 1680D
ライト受部内径 45×45mm 適合ライトサイズ(目安) 全長:160~250mm
ボディ径:35~50mm
ヘッド径:35~55mm
追加説明
カタログ価格

1,580 (税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 250

(2026/08/13 10:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2043ページ
バリエーション一覧
EA758CS-31 42x155mm ライトホルスター(伸縮タイプ)
EA758CS-32 62x220mm ライトホルスター(伸縮タイプ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top