品番 : EA758RY-33
品名 : [単3x3本] フラッシュライト/LED
明るさ4段階・スポット・ワイド切替可能なライトです
仕様
| 使用電池 | 単3×3本(別売) | 照射パターン | フォーカス(スポット⇔ワイド) |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 強:900ルーメン 中:300ルーメン 弱:100ルーメン エコ:30ルーメン |
連続点灯時間 | 強:2時間 中:4時間 弱:8時間 エコ:56時間 |
| 照射距離 | 強:300m 中:175m 弱:125m エコ:70m |
照射範囲の目安(光の円の直径)※ワイド照射時 | 壁までの距離 【1m】約1700mm 【2m】約3200mm 【3m】約4750mm |
| 照度の目安(外周部付近)※ワイド照射時 | 壁までの距離 【1m】強:約206lx 中:約150lx 弱:約47lx エコ:約15.9lx 【2m】強:約48.4lx 中:約27.7lx 弱:約8.4lx エコ:約2.1lx 【3m】強:約21lx 中:約13.3lx 弱:約4.2lx エコ:約1.3lx |
照度の目安(中心部付近)※ワイド照射時 | 壁までの距離 【1m】強:約470lx 中:約269lx 弱:約82lx エコ:約32lx 【2m】強:約107lx 中:約69.8lx 弱:約21.1lx エコ:約7.8lx 【3m】強:約46.2lx 中:約28lx 弱:約8.3lx エコ:約2.9lx |
| サイズ | φ50×178mm | 防水防塵性能 | IP66 |
| 材質 | アルミニウム | 付属品 | ストラップ |
| スライドフォーカス機能付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,570 円(税抜)/ 6,127 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 741 (2026/11/12 11:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2035ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA758CS-32 : 62x220mm ライトホルスター(伸縮タイプ) |
| 仕様別商品 | EA758RY-33S : [単3x3本] フラッシュライト/LED(ホルスター付) |
