品番 : EA758RY-4
品名 : [充電式] フラッシュライト/LED
ブースト機能搭載。明るさ4段階・スポット・ワイド切替可能なライトです
仕様
| 使用電池 | リチウムイオン充電池(本体内蔵) | 照射パターン | フォーカス(スポット⇔ワイド) |
|---|---|---|---|
| 明るさ | ブースト:3000ルーメン 強:1500ルーメン 中:400ルーメン 弱:50ルーメン |
連続点灯時間 | ブースト:20秒 強:2時間 中:5時間 弱:30時間 |
| 照射距離 | ブースト:316m 強:238m 中:120m 弱:40m |
照射範囲の目安(光の円の直径)※ワイド照射時 | 壁までの距離 【1m】約1410mm 【2m】約2900mm 【3m】約4700mm |
| 照度の目安(外周部付近)※ワイド照射時 | 壁までの距離 【1m】ブースト:約805lx 強:約430lx 中:約283lx 弱:約34.6lx 【2m】ブースト:約306lx 強:約177lx 中:約63lx 弱:約9.2lx 【3m】ブースト:約98lx 強:約65lx 中:約42lx 弱:約2.1lx |
照度の目安(中心部付近)※ワイド照射時 | 壁までの距離 【1m】ブースト:約1800lx 強:約1000lx 中:約469lx 弱:約51.2lx 【2m】ブースト:約480lx 強:約272lx 中:約129lx 弱:約13.3lx 【3m】ブースト:約230lx 強:約124lx 中:約67lx 弱:約5.6lx |
| 充電時間 | 2時間 | サイズ | 51.5×218mm |
| 重量 | 345g | 材質 | アルミニウム、ABS樹脂、ポリカーボネート |
| 耐衝撃性 | 1m | 防水防塵性能 | IP66 |
| 付属品 | USB TypeCコード、ストラップ | ||
| 長押し(1秒)でブースト、ダブルクリックで点滅 | |||
| 長時間明るさを維持する LitEngine IC 搭載 | |||
| ブーストモード後は弱モードへ移行します。(20秒経過orスイッチプッシュ時) | |||
| ツイストフォーカス機能付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,250 円(税抜)/ 7,975 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 705 (2026/11/12 11:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2037ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA758CS-32 : 62x220mm ライトホルスター(伸縮タイプ) |
| 仕様別商品 | EA758RY-4S : [充電式] フラッシュライト/LED(ホルスター付) |
