詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RT-10

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED

強力な明るさと照射距離を併せ持つ充電式プロ用ライト

仕様

使用電池 リチウムイオン電池(本体内蔵) 照射パターン フォーカス(スポット⇔ワイド)
明るさ 強:1100ルーメン
中:270ルーメン
弱:120ルーメン
電池寿命(時間) 強:3.5時間
中:10時間
弱:24時間
照射距離 200m(最大) 照射範囲の目安(光の円の直径)※ワイド照射時 壁までの距離
【1m】約1280mm
【2m】約2420mm
【3m】約3510mm
照度の目安(外周部付近)※ワイド照射時 壁までの距離
【1m】強:約390lx
   中:約110lx
   弱:約54lx
【2m】強:約160lx
   中:約47lx
   弱:約23lx
【3m】強:約90lx
   中:約27lx
   弱:約13lx
照度の目安(中心部付近)※ワイド照射時 壁までの距離
【1m】強:約720lx
   中:約220lx
   弱:約100lx
【2m】強:約250lx
   中:約82lx
   弱:約36lx
【3m】強:約138lx
   中:約38lx
   弱:約18lx
充電時間 約6時間 サイズ φ26×127mm
重量 125g 防塵・防水性能 IP43
材質 アルミ合金
USBタイプC充電式(ケーブル付属)
片手でスポット・ワイドの切り替えが可能
スポット時はスポット部分の輪郭がくっきりとする為、対象物が見えやすいです。
ワイド時は照射範囲が約2m(1m先照射時)と広い為、広範囲を照らすことができます。
コンパクト且つ軽量で長時間での作業に最適
クリップ付
照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。
スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,980 円(税抜)/ 8,778 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 523

(2026/11/12 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2037ページ
ウェブカタログ画像
  • スポット時
  • ワイド時
  • スポット・ワイドはスライドで調整可能
  • 軽量でコンパクト設計
  • 充電時・残量が少ない時は赤く点滅します
  • 照射範囲の目安(ワイド照射時)
  • 照度の目安(外周付近・中心付近)(ワイド照射時)
  • 明るさ
  • 照射距離
  • 電池寿命
  • 照射パターン
  • タイプ

資料

エスコパッケージ画像
  1. IMG
使用写真
  1. IMG
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top