詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RT-10S

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(ホルスター付)

仕様

〈フラッシュライト〉
使用電池 リチウムイオン電池(本体内蔵) 照射パターン フォーカス(スポット⇔ワイド)
明るさ 強:1100ルーメン
中:270ルーメン
弱:120ルーメン
電池寿命 強:3.5時間
中:10時間
弱:24時間
照射距離 200m(最大) 充電時間 約6時間
サイズ φ26×127mm 重量 125g
防塵・防水性能 IP43 材質 アルミ合金
付属品 USB TypeCコード、ストラップ
強力な明るさと照射距離を併せ持つ充電式プロ用ライト
照射角調整・フォーカスコントロールタイプ
片手でスポット・ワイドの切り替えが可能
スポット時はスポット部分の輪郭がくっきりとする為、対象物が見えやすいです。
ワイド時は照射範囲が約2m(1m先照射時)と広い為、広範囲を照らすことができます。
コンパクト且つ軽量で長時間での作業に最適
クリップ付き
〈ライトホルスター〉
サイズ 42×155mm ベルト通し幅 50mm
ライト受部内径 30×30mm デニール 1680D
材質 ポリエステル
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,320 (税抜)/ 10,252 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/05 16:11現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
  • スポット時
  • ワイド時
  • スポット・ワイドはスライドで調整可能
  • 充電時・残量が少ない時は赤く点滅します
  • フラッシュライト
  • ライトホルスター
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • 照射パターン
  • 使用電池

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG
使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top