品番 : EA758RS-101
品名 : [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型)
仕様
| 使用電池 | 単4×2本(別売) | 明るさ | 22ルーメン |
|---|---|---|---|
| 電池寿命 | 75時間 | 照射距離 | 8m |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 点灯パターン | ON/OFF |
| 防水性能 | IPX2 | サイズ | φ13.5×135mm |
| 重量 | 21.5g(本体のみ) | 材質 | アルミ合金 |
| ペン型で扱いやすい、集光タイプのフラッシュライト | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル |
|||
| 暗い所で照らしても、白飛びしにくく見やすい暖色系LED採用 | |||
| テールスイッチタイプ | |||
| ペンクリップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/26 21:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2033ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758RS-102 : [単6x3本] フラッシュライト/LED(ペン型) |
