品番 : EA758RW-106
品名 : [充電式] フラッシュライト/LED
仕様
照射パターン | 集散光 | 光源 | LED球 |
---|---|---|---|
使用電池 | リチウムイオン電池(本体内蔵) | 明るさ | 300ルーメン ※ブーストモード付き:60秒間のみ(600ルーメン) |
連続点灯(時間) | 7 (通常300ルーメン使用時) | 充電時間 | 4時間 |
充電池 | 3.7V 2600mAh | 材質 | アルミ |
サイズ | φ38×185mm | 重量 | 253g |
照射角度 | 10~70° | 防水性能 | IPX4相当 |
付属品 | Type-C充電ケーブル、専用ホルダー ※ACアダプターは付属していません。 |
||
スイッチを3秒間スライドした状態にすると、通常モードの2倍明るく点灯するブーストモード付き(60秒間のみ) | |||
腰ベルトに装着できる専用ホルダー付き(約55mm幅のベルトまで対応) | |||
横方向に軽くプッシュするだけでON/OFFができるスライドスイッチ | |||
先端部をスライドさせることで、スポットやワイドの切替が無段階でできるフォーカス機能付き |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 17:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2119ページ |
代替品
|