品番 : EA758RX-10B
品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED(白・赤・青)
白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です
仕様
| 使用電池 | 単3×3本(別売) | 光源 | 白色LED球1灯、 赤色LED球1灯、 青色LED球1灯 |
|---|---|---|---|
| 明るさ(ルーメン) | 強:500 中:260 弱:55 赤サブ(強):5 赤サブ(弱):1 青サブ(強):3 青サブ(弱):1 |
電池寿命(時間) | 強:10 中:19 弱:52 赤サブ(強):150 赤サブ(弱):500 青サブ(強):200 青サブ(弱):600 |
| 照射パターン | ツインビーム(前方) | サイズ | ライト本体:69(W)×45(D)×50(H)mm バッテリーボックス:70.0(W)×29.2(D)×66.5(H)mm |
| 重量 | 233g(電池含) | 防水性能 | IPX6 |
| ベルト幅 | ゴム製・布製ともに25mm | 照射距離 | 強(白):37m 中(白):31m 弱(白):13m |
| 白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です。 | |||
| ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付 | |||
| ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。 | |||
| 照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。 照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,330 円(税抜)/ 6,963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 315 (2026/06/28 21:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2044ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758RX-10B [単3x3本] ヘッドライト/LED(白・赤・青) |
| EA758RX-810D [単3x3本] ヘッドライト/LED(充電池セット) |
