品番 : EA758RX-15
品名 : [充電式] ヘッドライト/LED(広角照明)
充電式で140°の広角照射タイプ
仕様
光源 | 白色LED球1灯(メイン) 2灯(サブ) |
電源 | USB充電式リチウムイオン電池(付属) 又は単3電池×3本(別売) |
---|---|---|---|
照射パターン | ワイドビーム(固定) | サイズ | 69(W)×45(D)×50(H)mm |
重量 | 275g(電池含) | 防水性能 | IPX6 |
ベルト幅 | 25mm | 使用電池 | リチウムイオン電池 (USBケーブル付) |
明るさ | 【充電池使用時】 強(メイン):500ルーメン 中(メイン):250ルーメン 弱(メイン):50ルーメン 強(サブ):50ルーメン 弱(サブ):25ルーメン 【アルカリ電池使用時】 強(メイン):400ルーメン 中(メイン):200ルーメン 弱(メイン):40ルーメン 強(サブ):48ルーメン 弱(サブ):24ルーメン |
電池寿命 | 【充電池使用時】 強(メイン):6.5時間 中(メイン):8時間 弱(メイン):18時間 強(サブ):16時間 弱(サブ):30時間 【アルカリ電池使用時】 強(メイン):12時間 中(メイン):20時間 弱(メイン):66時間 強(サブ):45時間 弱(サブ):80時間 |
照射距離 | 【充電池使用時】 強:61m 中:43m 弱:19m 【アルカリ電池使用時】 強:50m 中:36m 弱:16m |
バッテリー 充放電回数 |
500回 |
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。 | |||
USB-ACアダプタ(別売:EA940CD-201B)を使用しても充電が可能です。 | |||
充電池と乾電池の使い分けが可能です。 | |||
単3電池でも使用可能 | |||
ヘルメットに最適なゴムのヘッドバンド | |||
電池蓋は開閉に便利なスライド式 | |||
照射角固定・ワイド照射タイプ。 広範囲の照射に特化したモデル。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
7,500 円(税抜)/ 8,250 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 784 (2025/09/17 07:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2093ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758RX-15A [充電式] ヘッドライト/LED(広角照明) |
EA758RX-15 [充電式] ヘッドライト/LED(広角照明) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA940CD-201C : USB充電器(高耐久・ストレートタイプ・1A) |