品番 : EA758RX-5
品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED(距離センサー/白・赤光)
距離センサーにより、メイン灯と照射物の距離が60cm以上の時は強モードで、60cm以下の時は自動的に弱モードになります
仕様
| 光源 | 白色LED球1灯(メイン)、 赤色LED球2灯(サブ) |
明るさ | 200ルーメン~14ルーメン(強⇔弱)、8ルーメン(サブ) |
|---|---|---|---|
| 照射パターン | フォーカス(スポット⇔ワイド) | 照射距離 | 83m(強モード) |
| 使用電池 | 単3電池×3本(付属) | 電池寿命 | 強⇔弱:約12時間~約120時間 サブ赤色LED:100時間(強モード)、 700時間(弱モード)、 750時間(点滅モード) |
| サイズ | 71(W)×40(D)×48(H)mm | ベルト幅 | 25mm |
| 防水性能 | IPX4 | 重量 | 200g(電池含) |
| 照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。 スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。 |
|||
| ヘルメットクリップ付 | |||
| ヘッド角度調整可能 | |||
| 後部認識灯で後方も安全 | |||
| 【A】対象物に距離(60cm)が近づくと光量が18%に落ち、離れると光量が100%に戻ります。 | |||
| 【B】暗い場所でも文字を読むことが出来ます。 | |||
| ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/14 17:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

