品番 : EA758RY-32S
品名 : [単3x2本] フラッシュライト/LED(ホルスター付)
仕様
| 〈フラッシュライト〉 | |||
| 使用電池 | 単3電池×2本(別売) | 照射パターン | フォーカス(スポット⇔ワイド) |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 強:450ルーメン 弱:150ルーメン エコ:50ルーメン |
連続点灯時間 | 強:2.5時間 弱:10時間 エコ:25時間 |
| 照射距離 | 強:140m 弱:54m エコ:31m |
サイズ | φ25×152mm |
| 防水防塵性能 | IP66 | 材質 | アルミニウム |
| 付属品 | ストラップ | ||
| 明るさ3段階・スポット・ワイドに切替可能なライト | |||
| スライドフォーカス機能付き | |||
| 〈ライトホルスター〉 | |||
| サイズ | 42×155mm | ベルト通し幅 | 50mm |
| ライト受部内径 | 30×30mm | デニール | 1680D |
| 材質 | ポリエステル | ||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,070 円(税抜)/ 4,477 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 11:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA758RY-32 : [単3x2本] フラッシュライト/LED |
| セット商品 | EA758CS-31 : 42x155mm ライトホルスター(伸縮タイプ) |
