詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RY-44S

品名 : [単4x4本] フラッシュライト/LED(ホルスター付)

仕様

〈フラッシュライト〉
使用電池 単4電池×4本(別売) 照射パターン フォーカス(スポット⇔ワイド)
明るさ 強:650ルーメン
中:300ルーメン
弱:100ルーメン
エコ:30ルーメン
連続点灯時間 強:2.5時間
中:4.5時間
弱:8時間
エコ:40時間
照射距離 強:280m
中:175m
弱:125m
エコ:70m
サイズ φ42×155mm
防水防塵性能 IP66 材質 アルミニウム
付属品 ストラップ
明るさ4段階・スポット・ワイド切替可能なライト
スライドフォーカス機能付き
〈ライトホルスター〉
サイズ 62×220mm ベルト通し幅 50mm
ライト受部内径 45×45mm デニール 1680D
材質 ポリエステル
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,060 円(税抜)/ 6,666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/12 11:27現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
  • フラッシュライト
  • ライトホルスター
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • 照射パターン
  • 使用電池

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top