詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758SB-20B

品名 : [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒)

傷つきにくいコーティングを施した頑丈なポリカーボネートレンズ

仕様

メーカー ストリームライト(STREAM LIGHT) 型番 68344
商品名 PROPOLYMER 照射パターン ノーマルビーム(固定)
使用電池 単3×4本(付属) 明るさ 200ルーメン(固定)
連続点灯時間 6時間 照射距離 219m
光源 LED球 材質 本体:樹脂
レンズ:ポリカーボネート
サイズ φ43×178mm 重量 216g(電池含)
防塵・防水性能 IP67(水深1m防水設計) 耐衝撃性 1m
カラー ブラック
ストラップ付
非導電性、耐衝撃性、耐食性があります。
片手で操作のできるゴム製の押ボタン式テールスイッチ
UL規格…
UL(Underwriters Laboratories)規格に準拠した製品。アメリカの非営利試験機関が作成した工業製品の安全基準をUL規格と称しています。UL規格は、建築材料、防火用機器、耐火製品、認定部品、電気機器、防爆電気機器等の10分野について安全規格を制定し、安全規格の最高権威として信頼されております。
UL規格適合品
ClassⅠ,DIV. 2, Groups A,B,C,D
ClassⅡ,DIV. 2, Groups F&G
ClassⅢ;Temperature Code T3C
防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,600 (税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/02/15 07:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0170ページ 2040ページ

代替品

EA758SB-20Y
バリエーション一覧
EA758SB-20B [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒)
EA758SB-20Y [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)
ウェブカタログ画像
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • 使用電池
  • 照射パターン

資料

カタログ
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top